Rittal - 2 Rail-porteur disjoncteur puissance - SV - L696 - 9683308


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
largeur - 800 mm
distance de rail - 60 mm
résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177937499
Réf. Sonepar
00334793749
Réf. Fournisseur
9683308
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
largeur:
800 mm
distance de rail:
60 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre
2 Rail-porteur disjoncteur puissance - SV - L696