Rittal - 2 Rail-porteur disjoncteur puissance - SV - L896 - 9683310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
largeur - 1000 mm
distance de rail - 60 mm
résistance de court-circuit (Icw) - 23 kA
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177937536
Réf. Sonepar
00334793753
Réf. Fournisseur
9683310
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
largeur:
1000 mm
distance de rail:
60 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre