Rittal - 2 Rail porteur - VX25 - 48 x 26 mm -L 1200 mm - acier - niv int - 8617830

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Rail porteur - VX25 - 48 x 26 mm -L 1200 mm - acier - niv int

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 1200 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177919549

Réf. Sonepar

00334791954

Réf. Fournisseur

8617830

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

1200 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

75 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

5 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

2 Rails porteurs - VX25 - 48 x 26 mm -Largeur 1200 mm - acier - niveau intérieur