Rittal - 2 Rail porteur - VX25 - 48 x 26 mm -L 600 mm - acier - niv int - 8617800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 600 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177919518
Réf. Sonepar
00334791951
Réf. Fournisseur
8617800
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
600 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
75 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
5 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm