Rittal - 2 Rail télescopique 100kg - 7081000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177124202
Réf. Sonepar
00334712420
Réf. Fournisseur
7081000
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
500 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7035


