Rittal - 2 Rail télescopique 100kg - 7161000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail télescopique
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177126039
Réf. Sonepar
00334712603
Réf. Fournisseur
7161000
Marque
Rittal
modèle:
rail télescopique
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
600 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
7035