Rittal - 2 Séparation de la largeur de l'armoire 2 zones - VX25 - P600mm - 8620901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177922624
Réf. Sonepar
00334792262
Réf. Fournisseur
8620901
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
profondeur:
600 mm
couleur:
zinc
numéro RAL:
9006
2 Séparation de la largeur de l'armoire en 2 zones - VX25 - P600mm


