Rittal - 2 Support frontal 2000 A Maxi-PLS - 9649010

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Support frontal 2000 A Maxi-PLS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 2000 A

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177400863

Réf. Sonepar

00334740086

Réf. Fournisseur

9649010

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

2000 A

distance de rail:

60 mm

2 Support frontal 2000 A Maxi-PLS