Rittal - 2 Support fusible J-30A-entraxe 60mm - 9345015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
hauteur - 115 mm
largeur - 108 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177805392
Réf. Sonepar
00334780542
Réf. Fournisseur
9345015
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
hauteur:
115 mm
largeur:
108 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre