Rittal - 2 Support fusible J-60A-entraxe 60mm - 9345035

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Support fusible J-60A-entraxe 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • hauteur - 118 mm

  • largeur - 120 mm

  • distance de rail - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177805408

Réf. Sonepar

00334780543

Réf. Fournisseur

9345035

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

hauteur:

118 mm

largeur:

120 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

0 mm

épaisseur de rail:

0 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

2 Support fusible J-60A-entraxe 60mm