Rittal - 2 Traverse latérale ISV P400/500/600mm - 9666732


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
hauteur - 110 mm
largeur - 260 mm
distance de rail - 60 mm
hauteur de rail - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177923256
Réf. Sonepar
00334792325
Réf. Fournisseur
9666732
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
hauteur:
110 mm
largeur:
260 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
110 mm
épaisseur de rail:
190 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
2 Traverse latérale ISV P400/500/600mm