Rittal - Ecrou coulissant pour rails - 4119000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 4
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177091863
Réf. Sonepar
00334709186
Réf. Fournisseur
4119000
Marque
Rittal
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
4
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non


