Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 20 Ecrou coulissant pour rails - 4179000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 20 Ecrou coulissant pour rails

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177093300

Réf. Sonepar

00334709330

Réf. Fournisseur

4179000

Marque

Rittal

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

20 Ecrou coulissant pour rails