Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 20 Goulotte de cables horizontale TS - 8800751

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 20 Goulotte de cables horizontale TS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177445451

Réf. Sonepar

00334744545

Réf. Fournisseur

8800751

Marque

Rittal

hauteur:

80 mm

largeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

40 mm

distance entre les fentes:

5.5 mm

largeur de rainure:

4.5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

40 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

20 Goulotte de cables horizontale TS