Rittal - 20 Plaque de recouvrement 24 pôles - 2477000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de l'évidement - rectangulaire
nombre d'évidements - 1
matériau de la plaque d'adaptateur - acier
avec garniture d’étanchéité - Oui
classe de protection (IP), monté - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177024601
Réf. Sonepar
00334702460
Réf. Fournisseur
2477000
Réf. Commerciale
Rittal
forme de l'évidement:
rectangulaire
nombre d'évidements:
1
matériau de la plaque d'adaptateur:
acier
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre