Rittal - 20 Raccord cannelé IP 54-M40 - 2899400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 13...34 mm
pour épaisseur de paroi - 34...34 mm
taille de fil (M..) - 40
diamètre d'alésage - 34 mm
entrée de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177389632
Réf. Sonepar
00334738963
Réf. Fournisseur
2899400
Marque
Rittal
pour diamètre de câble jusqu'à:
13...34 mm
pour épaisseur de paroi:
34...34 mm
taille de fil (M..):
40
diamètre d'alésage:
34 mm
entrée de câble:
autre
sans halogène:
Non
longueur totale:
23 mm
modèle:
autre
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
autre


