Rittal - 20 Support de goulotte - 2593000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 20 Support de goulotte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - gris

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177028920

Réf. Sonepar

00334702892

Réf. Fournisseur

2593000

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

gris

largeur:

0 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

diamètre:

16 mm

20 Support de goulotte