Rittal - 24 Fixation 19" 1U, M5 - hauteur 1 U avec mise en contact ? DK - 2090000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 24 Fixation 19" 1U, M5 - hauteur 1 U avec mise en contact ? DK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 5

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 2 mm

  • avec vis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177802230

Réf. Sonepar

00334780224

Réf. Fournisseur

2090000

Marque

Rittal

matériau:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

5

adapté à l'épaisseur du matériau:

2 mm

avec vis:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

avec rondelle:

Non

24 Fixation 19" 1U, M5 - hauteur 1 U avec mise en contact ? DK - Pour un vissage simple de différents composants dans le plan de fixation 19