Rittal - Bride de câbles en tôle d'acier pour section de 34-38mm - 7097340

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Bride de câbles en tôle d'acier pour section de 34-38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé en C

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 34...38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177193208

Réf. Sonepar

00334719320

Réf. Fournisseur

7097340

Marque

Rittal

mode de pose:

profilé en C

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

34...38 mm

sans halogène:

Non

pour tubes métriques:

0

pour tubes PG:

0

surface collier:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau coque:

plastique

traitement de la surface de la coque:

non traité

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

plastique

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné - Pour fixer les câbles sur le rail profilé en C.