Rittal - 25 Bride de mise à la masse CEM 20mm - SZ - - 2367200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 25 Bride de mise à la masse CEM 20mm - SZ -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • diamètre - 20...20 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - acier

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177163263

Réf. Sonepar

00334716326

Réf. Fournisseur

2367200

Réf. Commerciale

Rittal

diamètre nominal:

20 mm

diamètre:

20...20 mm

modèle:

fermé

matériau:

acier

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Oui

nombre de câbles/tubes:

0

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

25 Bride de mise à la masse CEM 20mm - SZ - - Utilisation comme support pour le blindage du câble directement sur le récepteur ou sur le matériel électrique sur la plaque de montage