Rittal - 25 Brides à équerres pour rails de retenue des câbles - SZ - section 26-30mm - 2355000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 25 Brides à équerres pour rails de retenue des câbles - SZ - section 26-30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 26...30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177021952

Réf. Sonepar

00334702195

Réf. Fournisseur

2355000

Réf. Commerciale

Rittal

mode de pose:

autre

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

26...30 mm

sans halogène:

Non

pour tubes métriques:

0

pour tubes PG:

0

surface collier:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau coque:

plastique

qualité du matériau de la coque:

autre

traitement de la surface de la coque:

non traité

qualité du matériau de la vis:

autre

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

plastique

25 Brides à équerres pour rails de retenue des câbles - SZ - section 26-30mm - Pour la fixation des câbles sur les rails de retenue des câbles.