Rittal - 25 Brides à équerres pour rails de retenue des câbles - SZ - section 30-34mm - 2356000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 30...34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177021976
Réf. Sonepar
00334702197
Réf. Fournisseur
2356000
Marque
Rittal
mode de pose:
autre
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
30...34 mm
sans halogène:
Non
pour tubes métriques:
0
pour tubes PG:
0
surface collier:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau coque:
plastique
qualité du matériau de la coque:
autre
traitement de la surface de la coque:
non traité
qualité du matériau de la vis:
autre
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Oui
matériel de la contre-coque:
plastique