Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 25 Embout introduc. de câbles - 4317000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 25 Embout introduc. de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 0...21 mm

  • pour épaisseur de paroi - 21...21 mm

  • diamètre d'alésage - 21 mm

  • entrée de câble - autre

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177098688

Réf. Sonepar

00334709868

Réf. Fournisseur

4317000

Réf. Commerciale

Rittal

pour diamètre de câble jusqu'à:

0...21 mm

pour épaisseur de paroi:

21...21 mm

diamètre d'alésage:

21 mm

entrée de câble:

autre

sans halogène:

Non

longueur totale:

38 mm

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Oui

nombre câbles:

1...3

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

25 Embouts introduc. de câbles