Rittal - 3 Bande de recouvrement - 9677650

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Bande de recouvrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 67 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177801837

Réf. Sonepar

00334780190

Réf. Fournisseur

9677650

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

largeur:

100 mm

hauteur:

67 mm

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

7035

3 Bande de recouvrement