Rittal - 3 barre CUPONAL 20x10mm-363A - Distribution de courant - 3585020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 497 A
longueur - 2400 mm
largeur - 20 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177686564
Réf. Sonepar
00334768458
Réf. Fournisseur
3585020
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
497 A
longueur:
2400 mm
largeur:
20 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
3 Jeu de barres CUPONAL 20x10mm-363A - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne