Rittal - 3 barre CUPONAL 30x10mm-493A - Distribution de courant - 3586020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 573 A
longueur - 2400 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177686588
Réf. Sonepar
00334768459
Réf. Fournisseur
3586020
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
573 A
longueur:
2400 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
3 Jeu de barres CUPONAL 30x10mm-493A - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne