Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 3 Barre spéciale Mini PLS - 9601000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Barre spéciale Mini PLS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 500 mm

  • largeur - 3 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177140523

Réf. Sonepar

00334714052

Réf. Fournisseur

9601000

Marque

Rittal

modèle:

autre

courant assigné In:

250 A

longueur:

500 mm

largeur:

3 mm

hauteur:

0 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

3 Barres spéciales Mini PLS