Rittal - 3 Barre spéciale Mini PLS - 9603000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 250 A
longueur - 1100 mm
largeur - 3 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177140561
Réf. Sonepar
00334714056
Réf. Fournisseur
9603000
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
250 A
longueur:
1100 mm
largeur:
3 mm
hauteur:
0 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
3 Barres spéciales Mini PLS