Rittal - 3 Barre spéciale PLS - Gamme Distribution de courant - 3526000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Barre spéciale PLS - Gamme Distribution de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 800 A

  • longueur - 1095 mm

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177043725

Réf. Sonepar

00334704372

Réf. Fournisseur

3526000

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

courant assigné In:

800 A

longueur:

1095 mm

largeur:

1200 mm

hauteur:

0 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

3 Barre spéciale PLS - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne