Rittal - 3 Barre spéciale PLS - Gamme Distribution de courant - 3528000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 1400 A
longueur - 695 mm
largeur - 800 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177043787
Réf. Sonepar
00334704378
Réf. Fournisseur
3528000
Marque
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
1400 A
longueur:
695 mm
largeur:
800 mm
hauteur:
0 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité


