Rittal - Barre spéciale PLS - Gamme Distribution de courant - 3529000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné In - 1400 A
longueur - 1095 mm
largeur - 1200 mm
hauteur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177043817
Réf. Sonepar
00334704381
Réf. Fournisseur
3529000
Marque
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
1400 A
longueur:
1095 mm
largeur:
1200 mm
hauteur:
0 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre spéciale PLS - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne


