Rittal - 3 Bloc de raccordement RAL7035 - 9342311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
hauteur - 88 mm
largeur - 50 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177625259
Réf. Sonepar
00334762525
Réf. Fournisseur
9342311
Marque
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
hauteur:
88 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
0 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
autre


