Rittal - 3 Bloc de raccordement RAL7035 - 9342321

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Bloc de raccordement RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A

  • hauteur - 88 mm

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177625266

Réf. Sonepar

00334762526

Réf. Fournisseur

9342321

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1600 A

hauteur:

88 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

0 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

0 mm

épaisseur de rail:

0 mm

résistance de court-circuit (Icw):

23 kA

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

autre

3 Blocs de raccordement RAL7035