Rittal - 3 Borne de contact taille 1-2-3-185mm pour réf.9677100/10/15/200/10/15/300/10 - 9677460

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Borne de contact taille 1-2-3-185mm pour réf.9677100/10/15/200/10/15/300/10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • épaisseur des barres collectrices - 10...10 mm

  • largeur des barres collectrices - 40...120 mm

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 630 A

  • adapté à un raccordement de conducteur rond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177705203

Réf. Sonepar

00334770520

Réf. Fournisseur

9677460

Marque

Rittal

adapté à:

autre

épaisseur des barres collectrices:

10...10 mm

largeur des barres collectrices:

40...120 mm

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

630 A

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

3 Borne de contact taille 1-2-3-185mm pour réf.9677100/10/15/200/10/15/300/10