Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 3 Bornes à brides pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC taille 00  - 9365541

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Bornes à brides pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC taille 00 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • section de conducteur max. - 95 mm²

  • adapté à un raccordement de conducteur rond - Oui

  • adapté à un raccordement de conducteur secteur - Oui

  • adapté à un raccordement de conducteur enroulé - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069196010473

Réf. Sonepar

00334601047

Réf. Fournisseur

9365541

Marque

Rittal

adapté à:

autre

section de conducteur max.:

95 mm²

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Kit de bornes à brides RiLineX pour raccordement de câbles plats sur interrupteurs-sectionneurs à fusibles RX taille 00, 4-95 mm²