Rittal - 3 Bride à étrier T1-3 câbles 185-300mm² - 9677445


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 185...300 mm
section de conducteur max. - 300 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 300 A
largeur de la borne - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177806849
Réf. Sonepar
00334780922
Réf. Fournisseur
9677445
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
autre
épaisseur des barres collectrices:
185...300 mm
section de conducteur max.:
300 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
300 A
largeur de la borne:
20 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non