Rittal - 3 Bride de serrage 65x10mm - Gamme Distribution de courant - 3460500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
épaisseur des barres collectrices - 10...10 mm
largeur des barres collectrices - 80...80 mm
section de conducteur max. - 0 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177149793
Réf. Sonepar
00334714979
Réf. Fournisseur
3460500
Marque
Rittal
adapté à:
autre
épaisseur des barres collectrices:
10...10 mm
largeur des barres collectrices:
80...80 mm
section de conducteur max.:
0 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
0 A
largeur de la borne:
80 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non


