Rittal - 3 Cartouc.filtr.SK3186/87830-3188/89940 en mousse de polyuréthane - 3285900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 390 mm
hauteur - 397 mm
profondeur - 10 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177709256
Réf. Sonepar
00334770925
Réf. Fournisseur
3285900
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
390 mm
hauteur:
397 mm
profondeur:
10 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C
indice de protection (IP):
autre
3 Cartouc.filtr.SK3186/87830-3188/89940 en mousse de polyuréthane


