Rittal - 3 Cartouche filtrante - 3285920


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 320 mm
hauteur - 599 mm
profondeur - 8 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177923737
Réf. Sonepar
00334285920
Réf. Fournisseur
3285920
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
320 mm
hauteur:
599 mm
profondeur:
8 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre