Rittal - 3 Cartouche filtrante - 3286300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 265 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 10 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177325326
Réf. Sonepar
00334732532
Réf. Fournisseur
3286300
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
265 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
10 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C
indice de protection (IP):
autre
3 Cartouche filtrante