Rittal - 3 Cartouche filtrante - 3286500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 530 mm
hauteur - 255 mm
profondeur - 10 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177325340
Réf. Sonepar
00334732534
Réf. Fournisseur
3286500
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
530 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
10 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C
indice de protection (IP):
autre
3 Cartouche filtrante


