Rittal - 3 Cartouche filtrante - 3286110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 190 mm
hauteur - 95 mm
profondeur - 10 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177452640
Réf. Sonepar
00334745264
Réf. Fournisseur
3286110
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
190 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
10 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
indice de protection (IP):
autre
3 Cartouche filtrante


