Rittal - 3 Cartouche filtrante climatis.3185830 - 3285800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 360 mm
hauteur - 297 mm
profondeur - 10 mm
classe de filtre - G2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177709249
Réf. Sonepar
00334770924
Réf. Fournisseur
3285800
Marque
Rittal
matériau:
plastique
largeur:
360 mm
hauteur:
297 mm
profondeur:
10 mm
classe de filtre:
G2
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
blanc
finition CEM:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C
indice de protection (IP):
autre


