Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - 3 Cartouche filtrante - SK - H379 L323 P10mm - pour climatiseurs 3184800 3184840 - 3285950

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Cartouche filtrante - SK - H379 L323 P10mm - pour climatiseurs 3184800 3184840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 323 mm

  • hauteur - 379 mm

  • profondeur - 10 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177965539

Réf. Sonepar

00334796553

Réf. Fournisseur

3285950

Marque

Rittal

matériau:

autre

largeur:

323 mm

hauteur:

379 mm

profondeur:

10 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

noir

finition CEM:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

3 Cartouche filtrante - SK - H379 L323 P10 mm - mousse de polyuréthane - adaptée aux climatiseurs 3184800 et 3184840