fin de vie

Rittal - 3 Chambre d'extinction d'arc - 9344680

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Chambre d'extinction d'arc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177540958

Réf. Sonepar

00334754095

Réf. Fournisseur

9344680

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

nombre de rangées:

0

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

0 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

3 Chambre d'extinction d'arc