Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - 3 Coffret GAL98H64P35 - 9102210

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Coffret GAL98H64P35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 98 mm

  • hauteur - 64 mm

  • profondeur - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177145344

Réf. Sonepar

00334714534

Réf. Fournisseur

9102210

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

98 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

36 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7001

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

3 Coffret GAL35l98H64