Rittal - 3 Embouts SL3,5x0,6mm pour visseuses-3P gamme automation systems - 4053002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
longueur totale - 76 mm
dimension de raccordement - 6.3 mm
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177807389
Réf. Sonepar
00334780960
Réf. Fournisseur
4053002
Réf. Commerciale
Rittal
dimension de raccordement:
autre
longueur totale:
76 mm
dimension de raccordement:
6.3 mm
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
fixation par bille à ressort:
Non