fin de vie

Rittal - 3 Embouts SL4x0,8mm pour visseuses-3P. gamme automation systems - 4053003

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 3 Embouts SL4x0,8mm pour visseuses-3P. gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - autre

  • longueur totale - 76 mm

  • dimension de raccordement - 6.3 mm

  • largeur de lame - 4 mm

  • épaisseur de lame - 0.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807396

Réf. Sonepar

00334780961

Réf. Fournisseur

4053003

Réf. Commerciale

Rittal

dimension de raccordement:

autre

longueur totale:

76 mm

dimension de raccordement:

6.3 mm

largeur de lame:

4 mm

épaisseur de lame:

0.8 mm

fixation par bille à ressort:

Non

3 Embouts SL4x0,8mm pour visseuses-3P. gamme automation systems - Manutention et outillage