Rittal - 3 Embouts Z2 D6,3mm pour visseuses-3P. gamme automation systems - 4053032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
longueur totale - 73 mm
système à vis - plus/moins
dimension de raccordement - 6.3 mm
taille de bit - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177807457
Réf. Sonepar
00334780967
Réf. Fournisseur
4053032
Réf. Commerciale
Rittal
dimension de raccordement:
autre
longueur totale:
73 mm
système à vis:
plus/moins
dimension de raccordement:
6.3 mm
taille de bit:
2 mm
fixation par bille à ressort:
Non
3 Embouts Z2 D6,3mm pour visseuses-3P. gamme automation systems - Manutention et outillage