Rittal - Face avant 19" 4U - EL - Alu - montage dans les baies ou coffrets électroniques - 1934200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 482.6 mm
hauteur - 178 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
matériau - aluminium
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177012745
Réf. Sonepar
00334701274
Réf. Fournisseur
1934200
Marque
Rittal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
178 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
matériau:
aluminium
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Face avant 19" 4U - EL - Alu - montage dans les baies ou coffrets électroniques - Pour une finition parfaite



